Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
1L831465
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
Gedore 1.06/2 Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 160 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
1L831465
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
150
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
150
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
30
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
18
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3.5
Diviziunea scării
Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '220.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
160
Marca
Gedore
Model
1.06/2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1L831465
EAN
4036976104189
UBB
500642635808
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8000580