Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
0S414862
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
Gedore 1.06/2-E Extractor cu eliberare rapidă Extern/Intern 2 brațe 160 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
0S414862
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
150
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
30
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
18
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3.5
Diviziunea scării
Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '220.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
160
Cu reglare rapidă
Da
Marca
Gedore
Model
1.06/2-E
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Model forjat cu picătură puternică, Balanță pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite tragerea centrată, cu aplicarea optimă a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de tragere extrem de mari, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Picioare interschimbabile pentru mai multe niveluri de strângere disponibile ca accesorii, Picioare cu eliberare rapidă pentru configurare și reglare rapidă și ușoară, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul), Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)
Numerele articolelor
Cod Articol
0S414862
EAN
4036976106275
UBB
500642642655
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1216570