text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2-3 Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 160 mm lățime fălci 300 mm adâncime fălci

Cod Articol 5E853940
Design Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm) 22
Forța maximă de tracțiune (N) 5
Lungimea filetului (mm) 210
Număr de cârlige 2

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm) 22
Forța maximă de tracțiune (N) 5
Lungimea filetului (mm) 210
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 300
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 30
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 18
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3.5
Diviziunea scării Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '220.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 160
Marca Gedore
Model 1.06/2-3

Descriere

Scară pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite o tracțiune centrată, cu o aplicare optimizată a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de tracțiune extrem de mari, Picioare extinse, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Picioarele suplimentare sau de înlocuire sporesc versatilitatea, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul), Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)

Numerele articolelor

Cod Articol 5E853940
EAN 4036976103427
UBB 500642640006
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 8108510
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.