text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1A Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 130 mm lățime fălci 100 mm adâncime fălci

Cod Articol 0B482159
Design Alte
Forța maximă de tracțiune (N) 3
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da

Specificații

Design Alte
Forța maximă de tracțiune (N) 3
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 100
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 22
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 12
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3
Diviziunea scării Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '180.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 130
Marca Gedore
Model 1.06/1A

Descriere

Construcție robustă forjată în formă de picătură, Scala pentru reglarea uniformă a picioarelor de tracțiune. Permite extragerea centrată, cu aplicarea optimizată a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de extragere extrem de mari, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca extractor intern sau extern, Picioarele suplimentare sau de înlocuire sporesc versatilitatea, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)

Numerele articolelor

Cod Articol 0B482159
EAN 4036976104172
UBB 500642636632
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 8000310
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.