Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
4K989645
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
Gedore 1.06/11-B Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 100 mm lățime fălci 100 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
4K989645
Design
Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm)
17
Forța maximă de tracțiune (N)
3
Lungimea filetului (mm)
140
Număr de cârlige
2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm)
17
Forța maximă de tracțiune (N)
3
Lungimea filetului (mm)
140
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
100
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
22
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
15
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3
Diviziunea scării
Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '140.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
100
Marca
Gedore
Model
1.06/11-B
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Picioare rigide forjate dintr-o singură bucată, Frână picior - previne alunecarea neintenționată a piciorului. Piciorul poate fi glisat de-a lungul grinzii transversale prin apăsarea unui buton, Scala pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite extragerea centrată, cu aplicarea optimizată a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de extragere extrem de mari, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca extractor intern sau extern, Picioarele suplimentare sau de schimb sporesc versatilitatea, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)
Numerele articolelor
Cod Articol
4K989645
EAN
4036976120875
UBB
500642636483
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1956337