text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1-E Extractor cu eliberare rapidă extern/intern cu 2 brațe 90 mm lățime fălci 100 mm adâncime fălci

Cod Articol 1E406019
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 3
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 3
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 100
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 22
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 12
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3
Diviziunea scării Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '140.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 90
Cu reglare rapidă Da
Marca Gedore
Model 1.06/1-E

Descriere

Model forjat cu picătură puternică, Scară pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite o tracțiune centrată, cu o aplicare optimizată a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de tracțiune extrem de mari, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Picioare interschimbabile pentru mai multe niveluri de strângere disponibile ca accesorii, Picioare cu eliberare rapidă pentru o instalare și o reglare rapidă și ușoară, Upgradeable with hydraulic spindle (vezi tabelul), Upgradeable with hydraulic spindle (vezi tabelul)

Numerele articolelor

Cod Articol 1E406019
EAN 4036976106251
UBB 500642642242
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 1213830
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.