text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP2A-B Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 200 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci

Referência 1L390905
Design Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm) 22
Forța maximă de tracțiune (N) 10
Lungimea filetului (mm) 210
Număr de cârlige 2

Especificações

Design Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm) 22
Forța maximă de tracțiune (N) 10
Lungimea filetului (mm) 210
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 150
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 30
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 24
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3.5
Diviziunea scării Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '260.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 200
Marca Gedore
Model 1.04/HP2A-B

Descrição

Model puternic forjat în picătură, Picioare rigide forjate dintr-o singură bucată, Frână picior - previne alunecarea neintenționată a piciorului. Piciorul poate fi glisat de-a lungul traversei prin apăsarea unui buton, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Scară pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite extragerea centrată, cu aplicarea optimizată a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de extragere extrem de mari, Posibilitate de upgrade cu ax hidraulic (vezi tabelul), Posibilitate de upgrade cu ax hidraulic

Números do artigo

Referência 1L390905
EAN 4036976121780
UBB 500642634082
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1981153
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.