text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP1A Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 130 mm lățime fălci 100 mm adâncime fălci

Cod Articol 2G506693
Design Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm) 17
Forța maximă de tracțiune (N) 5
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 2

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm) 17
Forța maximă de tracțiune (N) 5
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 100
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 22
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 12
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3
Diviziunea scării Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '170.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 130
Marca Gedore
Model 1.04/HP1A

Descriere

Model forjat cu picătură puternică, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Scala pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite extragerea centrată, cu aplicarea optimă a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de extragere extrem de mari, Picioare integrate, cu eliberare rapidă, Ax cu bilă și vârf înlocuibile, Ax călit termochimic, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)

Numerele articolelor

Cod Articol 2G506693
EAN 4036976113501
UBB 500642633415
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 1868152
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.