text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore 1.04/3A Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 350 mm lățime fălci 200 mm adâncime fălci

Numer artykułu 6S757801
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 7.5
Lungimea filetului (mm) 280
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 200

Specyfikacje

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 7.5
Lungimea filetului (mm) 280
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 200
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 28
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 6.5
Diviziunea scării Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '420.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 350
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82055980
Model 1.04/3A

Numery artykułów

Numer artykułu 6S757801
EAN 4036976107227
UBB 500642632672
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1307940
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.