text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/3A-B Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 350 mm lățime fălci 200 mm adâncime fălci

Cod Articol 7C937901
Design Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm) 27
Forța maximă de tracțiune (N) 7.5
Lungimea filetului (mm) 280
Număr de cârlige 2

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm) 27
Forța maximă de tracțiune (N) 7.5
Lungimea filetului (mm) 280
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 200
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 33
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 5
Diviziunea scării Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '420.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 350
Marca Gedore
Model 1.04/3A-B

Descriere

Model puternic forjat în picătură, Picioare rigide forjate dintr-o singură bucată, Picioarele se fixează automat atunci când sunt sub tensiune, Frâna piciorului - previne alunecarea neintenționată a piciorului. Piciorul poate fi glisat de-a lungul traversei la apăsarea unui buton, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Scară pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite extragerea centrată, cu aplicarea optimă a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de extragere extrem de mari, Ax cu bilă și vârf înlocuibile, Ax călit termo-chimic, Posibilitate de upgrade cu ax hidraulic (vezi tabelul), Posibilitate de upgrade cu ax hidraulic

Numerele articolelor

Cod Articol 7C937901
EAN 4036976121766
UBB 500642632839
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 1981137
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.