text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/2A Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 200 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci

Cod Articol 2H946783
Design Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm) 22
Forța maximă de tracțiune (N) 5
Lungimea filetului (mm) 210
Număr de cârlige 2

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm) 22
Forța maximă de tracțiune (N) 5
Lungimea filetului (mm) 210
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 150
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 30
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 18
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3.5
Diviziunea scării Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '260.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 200
Marca Gedore
Model 1.04/2A

Descriere

Model forjat cu picătură puternică, Datorită consolidării momentului de îndoire de pe fața sa posterioară, designul cu economie de energie al traversei înseamnă o muncă de tracțiune și mai puternică și mai sigură, Balanță pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite o tracțiune centrată, cu aplicare optimizată a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de tracțiune extrem de mari, Funcția de reglare rapidă susține economisirea de energie și funcționarea rapidă, Ax cu bilă și vârf înlocuibile, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul), Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)

Numerele articolelor

Cod Articol 2H946783
EAN 4036976107111
UBB 500642632268
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 1307827
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.