Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
4K022732
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
Gedore 1.04/2A-B Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 200 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
4K022732
Design
Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm)
22
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm)
22
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
150
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
30
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
24
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3.5
Diviziunea scării
Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '260.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
200
Marca
Gedore
Model
1.04/2A-B
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Model puternic forjat în picătură, Picioare rigide forjate dintr-o singură bucată, Picioarele se fixează automat atunci când sunt sub tensiune, Frâna piciorului - previne alunecarea neintenționată a piciorului. Piciorul poate fi glisat de-a lungul traversei la apăsarea unui buton, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Scară pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite extragerea centrată, cu aplicarea optimă a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de extragere extrem de mari, Arbore cu bilă și vârf înlocuibile, Arbore călit termochimic, Upgradabil cu arbore hidraulic (vezi tabelul), Upgradabil cu arbore hidraulic
Numerele articolelor
Cod Articol
4K022732
EAN
4036976121759
UBB
500642632425
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1981129