Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
2E688766
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
Gedore 1.04/1A Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 130 mm lățime fălci 100 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
2E688766
Design
Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm)
17
Forța maximă de tracțiune (N)
3
Lungimea filetului (mm)
140
Număr de cârlige
2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm)
17
Forța maximă de tracțiune (N)
3
Lungimea filetului (mm)
140
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
100
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
22
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
12
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3
Diviziunea scării
Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '170.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
130
Marca
Gedore
Model
1.04/1A
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Model forjat cu picătură puternică, Datorită consolidării momentului de îndoire pe fața sa posterioară, designul cu economie de energie al traversei înseamnă o muncă de tracțiune și mai puternică și mai sigură, Balanță pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite o tracțiune centrată, cu aplicare optimizată a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de tracțiune extrem de mari, Funcția de reglare rapidă susține economisirea de energie și funcționarea rapidă, Ax cu bilă și vârf înlocuibile, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)
Numerele articolelor
Cod Articol
2E688766
EAN
4036976107005
UBB
500642631849
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1307703