text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Șurub bit IS 20 1/4 inch slot 8 mm lungime 37 mm

Cod Articol
Lungime totală (mm) 28
Diametru 12
Lungimea lamei (mm) 16
Lățimea lamei (mm) 8
Grosimea lamei (mm) 1.6

Specificații

Lungime totală (mm) 28
Diametru 12
Lungimea lamei (mm) 16
Lățimea lamei (mm) 8
Grosimea lamei (mm) 1.6
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 15
Type Slotted Bit Socket

Descriere

Acționat manual, cu mâner zimțat, Cromat, Cuțit din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, Cuțit conform DIN ISO 2380-1 Forma B, Vârful lamei conform DIN ISO 2380-1 Forma B

Numerele articolelor

Cod Articol G2202.080.001
EAN 4010886617434
UBB 240122057203
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6174310

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.