text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Șurub bit IS 19 1/2 inch slot 6.5 mm lungime 60 mm


Acționat manual, mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfatat, Lamă conform DIN ISO 2380-1, Forma B, Vârful lamei conform DIN ISO 2380-1 Forma B

Cod Articol
Lungime totală (mm) 60
Diametru 22.5
Lungimea lamei (mm) 22
Lățimea lamei (mm) 6.5
Grosimea lamei (mm) 1.2
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 60
Diametru 22.5
Lungimea lamei (mm) 22
Lățimea lamei (mm) 6.5
Grosimea lamei (mm) 1.2
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 60
Type Slotted Bit Socket

Descriere

Acționat manual, mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfatat, Lamă conform DIN ISO 2380-1, Forma B, Vârful lamei conform DIN ISO 2380-1 Forma B

Numerele articolelor

Cod Articol G2237.065.001
EAN 4010886616178
UBB 240122679022
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6161760

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.