text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Șurub bit IKS20 PZD 1/4 inch PZD PZD 1 lungime 37 mm


Acționat manual, cu prindere zimțată, Cromat, Cu vârf din oțel special GEDORE vanadiu, finisat cu mangan-fosfat, Cu vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ, Cu vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ

Cod Articol
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Lungime totală (mm) 28
Diametru 12
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Potrivit pentru funcționare manuală Nu
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Lungime totală (mm) 28
Diametru 12
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Potrivit pentru funcționare manuală Nu
Dimensiune traversă 1
Lungimea vârfului (mm) 16
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

Acționat manual, cu prindere zimțată, Cromat, Cu vârf din oțel special GEDORE vanadiu, finisat cu mangan-fosfat, Cu vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ, Cu vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ

Numerele articolelor

Cod Articol G2204.000.001
EAN 4010886618714
UBB 240122603295
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6187130

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.