text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE SCREWDRIVER S 1/4

Cod Articol 0Y113714
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 165
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 165
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 0.24 - 1.2
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.1
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore

Descriere

Utilizare: Strângerea controlată a șuruburilor în intervalul cel mai comun de 0,24 - 120 cN-m, Strângerea controlată de mare viteză permite producția în serie, Industria hardware-ului electric și electronic, industria constructoare de instrumente și producția industrială sau în controlul calității, Caracteristici: Șurubelniță cu cuplu reglabil - cu scală, Cu antrenare hexagonală femelă de 1/4" pentru utilizare cu biți hexagonali de 1/4" conform DIN 3126 - C 6.3, Cu adaptor adecvat și pentru prize cu antrenare pătrată de 1/4" conform DIN 3124, Precizie de lucru: +/- 6 % toleranță a cuplului setat, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Ambreiaj cu bile radiale de precizie și design cu came pentru strângere bidirecțională controlată, Mecanismul de precizie alunecă foarte vizibil atunci când valoarea prestabilită este atinsă, Resetare automată la poziția de pornire, 3 modele în intervalul 0,2 N-m până la 9 N-m, Graduarea scării micrometrice: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, Construcție ușoară datorită mânerelor din aluminiu anodizat, Pachet de livrare: Șurubelniță dinamometrică Tip 757, Adaptor de acționare 1/4" pătrat/hexagon (nr. 757-20), Modele 757-06/-09 cu bară T suplimentară glisantă pentru ușurință în utilizare, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj de carton rezistent

Numerele articolelor

Cod Articol 0Y113714
EAN 4002805757017
UBB 500642431299
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 7718050
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.