Multiplicatoare forță
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
Unelte de torsiune
Multiplicatoare forță
2D197663
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER SET 2653389
Adăugați în catalog
Cod Articol
2D197663
Înălțime
133
Lungime totală (mm)
230
Cuplu maxim (Nm)
1300
Cuplu maxim de ieșire (Nm)
1300
Dimensiunea de conectare a conexiunii intrare acționare pătrată
1/2 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
133
Lungime totală (mm)
230
Cuplu maxim (Nm)
1300
Cuplu maxim de ieșire (Nm)
1300
Dimensiunea de conectare a conexiunii intrare acționare pătrată
1/2 inch
Dimensiunea conexiunii mărime ieșire acționare pătrată
3/4 inch
Cu bară de reacție
Da
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marca
Gedore
Model
DVV-13ZG
Type
Torque Multipliers
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Potrivit în special pentru: Industrie, șantiere de construcții, garaje pentru mașini și camioane, tehnologie agricolă, Construcția de poduri, nave, avioane și căi ferate, rafinării, Construcția de mașini și instalații, întreținere, Caracteristici: Multiplicator mecanic manual de cuplu pentru strângerea și deșurubarea controlată a îmbinărilor cu șuruburi, Cu angrenaj planetar cu o singură treaptă, Carcasă din aluminiu de înaltă performanță, Cu braț de reacție decalat în formă de Z din oțel crom-vanadiu, Poate fi echipat ulterior opțional cu braț de reacție drept în formă de L - cu braț de reacție reglabil - din metal ușor, Reproducere cu un raport de transmisie de 1:5, Precizie garantată: Toleranță mai bună de +/- 3 %, Pentru utilizare cu o cheie dinamometrică adecvată, 1 tijă de rotire 354 mm, d 22 mm, Nr. E-28 LRZ-DS, Setul conține trei prize de impact diferite 3/4" SW 27, 30, 32 mm, Pătrat de ieșire cu orificiu pentru prize de impact cu știft și inel de blocare, În cutie de transport cu inserție de spumă
Numerele articolelor
Cod Articol
2D197663
EAN
4010886934555
UBB
500642480601
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
2653389