Multiplicatoare forță
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
Unelte de torsiune
Multiplicatoare forță
2K884018
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653370
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
2K884018
Înălțime
133
Lungime totală (mm)
230
Cuplu maxim (Nm)
1300
Cuplu maxim de ieșire (Nm)
1300
Cuplu maxim de intrare (Nm)
270
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
133
Lungime totală (mm)
230
Cuplu maxim (Nm)
1300
Cuplu maxim de ieșire (Nm)
1300
Cuplu maxim de intrare (Nm)
270
Dimensiunea de conectare a conexiunii intrare acționare pătrată
1/2 inch
Dimensiunea conexiunii mărime ieșire acționare pătrată
3/4 inch
Cu bară de reacție
Da
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82041100
Model
DVV-13Z
Type
Torque Multipliers
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Potrivit în special pentru: Industrie, șantiere de construcții, garaje pentru mașini și camioane, tehnologie agricolă, construcții de poduri, nave, avioane și căi ferate, rafinării, construcția de mașini și instalații, întreținere, Caracteristici: Multiplicator mecanic manual de cuplu pentru strângerea și deșurubarea controlată a îmbinărilor cu șuruburi, Cu angrenaj planetar cu o singură treaptă, Carcasă din aluminiu de înaltă performanță, Cu braț de reacție decalat în formă de Z din oțel crom-vanadiu, Poate fi echipat opțional cu braț de reacție drept în formă de L - cu braț de reacție reglabil - din metal ușor, Model cu raport de transmisie 1:5, Precizie garantată: Toleranță mai bună de +/- 3 %, Pentru funcționare cu o cheie dinamometrică adecvată, 1 tijă de rotire 354 mm, d 22 mm, Nr. E-28 LRZ-DS, Disponibil și ca set (nr. DVV-13ZG) cu trei prize de impact diferite SW 27, 30, 32 mm, Pătrat de ieșire cu orificiu pentru prize de impact cu știft și inel de blocare
Numerele articolelor
Cod Articol
2K884018
EAN
4010886934548
UBB
500642480452
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
2653370