Genți de scule, trolley-uri
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
Depozitare unelte
Genți, cutii & valize
Genți de scule, trolley-uri
2V028029
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
GEDO TOOL TROLLEY WSL-M6
Adăugați în catalog
Cod Articol
2V028029
Lățime
629
Înălțime
903
Adâncime
510
Protecția suprafeței
Acoperit cu plastic
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
629
Înălțime
903
Adâncime
510
Protecția suprafeței
Acoperit cu plastic
Material
Oțel
Material blat de lucru
Alte
Număr de sertare
6
Cu frână
Da
Cu sertare
Da
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
94032080
Model
WSL-M6
Type
Tool Trolley
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Corp: Dimensiuni: H 903x L 629x P 510 mm, Platformă de lucru cu partea superioară din PP cu aplatizare frontală și margine de siguranță anti-rulare, Cu mâner pentru împingere, tragere și întoarcere ușoară, Pereți laterali cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și sculelor, Laturi rotunjite cu un minim de muchii de contact, Corp sudat, autoportant și rigid la torsiune, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgâriere, Sertare: Oprirea individuală a sertarelor oprește deschiderea mai multor sertare, operare cu o singură mână, Închidere centralizată cu cilindru, 6 sertare late (L 480 x P 400 mm) complet extensibile, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Capacitate de încărcare per sertar 20 kg, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgâriere, Șasiu GEDORE: Capacitate totală de încărcare 300 kg, 4 roți cu rulare lină pe rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm) cu apărătoare de filet, una cu frână totală, De asemenea, în cazul sarcinilor maxime: rulare lină, manevrabilitate și menținere pe traseu, Opțiuni: Poate fi echipat cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT), Poate fi echipat individual cu separatoare longitudinale și transversale, Culori și modele speciale disponibile la cerere, Livrare fără scule și accesorii
Numerele articolelor
Cod Articol
2V028029
EAN
4010886952511
UBB
500702674358
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
3100707