text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

GEDO TOOL BOX COMPL 1090


Un sortiment bine gândit pentru lucrările care trebuie efectuate, Ambalat într-o valiză rezistentă din plastic, Cadru din aluminiu, trei balamale din oțel, mâner înșurubat, prevăzut cu încuietori încorporate, Poate fi folosit oriunde uneltele potrivite trebuie să fie mereu la îndemână, Unelte GEDORE din vanadiu, cromate, Dimensiuni: L 480 x P 370 x H 180 mm, Dimensiuni: L 480 x P 370 x H 180 mm

Cod Articol G2025.660.159
Ambalaj Caz
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Caz
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 1
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 4
Număr de inserții pentru socluri 3
Număr de chei cu soclu 10
Număr de chei cu capătul deschis 12
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 90
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 1
Număr de clești 6
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 4
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 22
Număr de instrumente de testare 1
Număr de chei cu clichet 1
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 1
Număr de ciocane 1
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 1
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 11700
Codul mărfurilor 82055980
Type Tool Assortment

Descriere

Un sortiment bine gândit pentru lucrările care trebuie efectuate, Ambalat într-o valiză rezistentă din plastic, Cadru din aluminiu, trei balamale din oțel, mâner înșurubat, prevăzut cu încuietori încorporate, Poate fi folosit oriunde uneltele potrivite trebuie să fie mereu la îndemână, Unelte GEDORE din vanadiu, cromate, Dimensiuni: L 480 x P 370 x H 180 mm, Dimensiuni: L 480 x P 370 x H 180 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2025.660.159
EAN 4010886660157
UBB 240188160586
UNSPSC 24113106
Nr. articol producător 6601590
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.