text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 41MM

Cod Articol 0F183845
Lățimea cheii (mm)
Design Racord cu capăt inelar
Lungime (mm) 85.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm

Specificații

Lățimea cheii (mm) 41
Design Racord cu capăt inelar
Lungime (mm) 85.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu manivelă Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm) 41
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 21.5
Înălțimea capului mare (mm) 19
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 59
Model cu clichet Nu
Model deschis Nu
Montaj dreptunghiular Da
Marca Gedore
Model 7218
Type Ring End Fitting

Descriere

Forjat, Oțel crom-vanadiu, cromat mat, Cu știft de extracție pentru deblocare, Cromat mat, Cu bolț de blocare

Numerele articolelor

Cod Articol 0F183845
EAN 4002805728413
UBB 500642810617
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7696300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.