Accesorii chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Accesorii chei dinamometrice
0E155485
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
GEDO RRING END FITTING 27MM
Adăugați în catalog
Cod Articol
0E155485
Lățimea cheii (mm)
Design
Racord cu capăt inelar
Lungime (mm)
76.8
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
14x18 mm
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea cheii (mm)
27
Design
Racord cu capăt inelar
Lungime (mm)
76.8
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
14x18 mm
Cu manivelă
Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm)
27
Model cu o singură cheie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
21.5
Înălțimea capului mare (mm)
17.5
Modelul semilună
Nu
Lățimea capului mică (mm)
41.5
Model cu clichet
Nu
Model deschis
Nu
Montaj dreptunghiular
Da
Marca
Gedore
Model
7218
Type
Ring End Fitting
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Forjat, Oțel crom-vanadiu, cromat mat, Cu știft de extracție pentru deblocare, Cromat mat, Cu bolț de blocare
Numerele articolelor
Cod Articol
0E155485
EAN
4002805728277
UBB
500642809809
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7694440