text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 24MM

Numero articolo 2A005052
Lățimea cheii (mm)
Design Racord cu capăt inelar
Lungime (mm) 68.8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm

Specifiche

Lățimea cheii (mm) 24
Design Racord cu capăt inelar
Lungime (mm) 68.8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu manivelă Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm) 24
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 21.5
Înălțimea capului mare (mm) 15
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 37.5
Model cu clichet Nu
Model deschis Nu
Montaj dreptunghiular Da
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82079099
Model 7218
Type Ring End Fitting

Descrizione

Forjat, Oțel crom-vanadiu, cromat mat, Cu știft de extracție pentru deblocare, Cromat mat, Cu bolț de blocare

Numeri di articolo

Numero articolo 2A005052
EAN 4002805728246
UBB 500642809643
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7694280
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.