Accesorii chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Accesorii chei dinamometrice
5W963521
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
GEDO RRING END FITTING 15MM
Adăugați în catalog
Cod Articol
5W963521
Lățimea cheii (mm)
Design
Racord cu capăt inelar
Lungime (mm)
45.5
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea cheii (mm)
15
Design
Racord cu capăt inelar
Lungime (mm)
45.5
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Cu manivelă
Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm)
15
Model cu o singură cheie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
14.5
Înălțimea capului mare (mm)
12
Modelul semilună
Nu
Lățimea capului mică (mm)
24
Model cu clichet
Nu
Model deschis
Nu
Montaj dreptunghiular
Da
Marca
Gedore
Model
7212
Type
Ring End Fitting
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Forjat, Oțel crom-vanadiu, cromat mat, Cu știft de extracție pentru deblocare, Cromat mat, Cu bolț de blocare
Numerele articolelor
Cod Articol
5W963521
EAN
4002805722152
UBB
500642806425
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7692580