text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO REVERSIBLE RATCHET HEAD 1/2 SE 9X12

Cod Articol 6Q595652
Lățimea cheii (mm)
Design Montare pătrată
Izolat Nu
Înălțime 24.2
Greutate 176

Specificații

Lățimea cheii (mm) 12.5
Design Montare pătrată
Izolat Nu
Înălțime 24.2
Greutate 176
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Nu
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Da
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Montaj dreptunghiular Da
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Type Ratchet Adapter

Descriere

Forjat, Oțel crom-vanadiu, cromat mat, Cu știft de ejecție pentru deblocare, Dinți fini, Unghi de întoarcere 5 grade, Sarcina continuă maximă a clichetului conform DIN EN ISO 6789:2003 și/sau sarcina maximă a cavității, Unghi de întoarcere 5°, Sarcina continuă maximă a clichetului conform DIN EN ISO 6789:2003 și/sau sarcina maximă a cavității

Numerele articolelor

Cod Articol 6Q595652
EAN 4002805742020
UBB 500642813017
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7687230
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.