text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RECTANGULAR FIXED 3/8 SE 9X12


Forjat, Oțel crom-vanadiu, cromat mat, Cu știft de ejecție pentru deblocare, Sarcina continuă maximă a clichetului conform DIN EN ISO 6789:2003 și/sau sarcina maximă a cavității, Cu știft de blocare, Sarcina continuă maximă a clichetului conform DIN EN ISO 6789:2003 și/sau sarcina maximă a cavității

Cod Articol G3437.767.980
Lățimea cheii (mm)
Design Montare pătrată
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Accesorii Da
Piese Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 10
Design Montare pătrată
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Accesorii Da
Piese Nu
Montaj dreptunghiular Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 70
Model 7612-01
Type Square Insert

Descriere

Forjat, Oțel crom-vanadiu, cromat mat, Cu știft de ejecție pentru deblocare, Sarcina continuă maximă a clichetului conform DIN EN ISO 6789:2003 și/sau sarcina maximă a cavității, Cu știft de blocare, Sarcina continuă maximă a clichetului conform DIN EN ISO 6789:2003 și/sau sarcina maximă a cavității

Numerele articolelor

Cod Articol G3437.767.980
EAN 4002805762011
UBB 203122547078
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7679800
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.