text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET HEAD 3/4 SE 14X18

Cod Articol 7T362065
Lățimea cheii (mm)
Design Montare pătrată
Izolat Nu
Înălțime 35.5
Greutate 790

Specificații

Lățimea cheii (mm) 20
Design Montare pătrată
Izolat Nu
Înălțime 35.5
Greutate 790
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Nu
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Unghi de întoarcere (°) 7
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Da
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Montaj dreptunghiular Da
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Type Ratchet Adapter

Descriere

Made of CV steel. Matt chrome-plated. With fine toothing. 7.2º backswing angle. 50 teeth. For torque spanners

Numerele articolelor

Cod Articol 7T362065
EAN 4002805748046
UBB 500642813439
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7687660
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.