Matrițe pentru îndoit țevi
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
Unelte de instalații sanitare
Unelte de țeavă
Matrițe pentru îndoit țevi
8C804858
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
GEDO MANUAL PIPE BENDER GR. 0
Adăugați în catalog
Cod Articol
8C804858
Diametrul tubului (mm)
10
Diametrul tubului (mm)
['3.000', '10.000']
Acționare electrică
Nu
Potrivit pentru cupru
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametrul tubului (mm)
10
Diametrul tubului (mm)
['3.000', '10.000']
Acționare electrică
Nu
Potrivit pentru cupru
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Unghiul maxim de încovoiere (°)
180
Marca
Gedore
Type
Manual Bending Tool Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pentru țevi din oțel de precizie EN 10305-3 (DIN 2394), țevi hidraulice EN 10305-1 (DIN 2391) și țevi din oțel inoxidabil pliabile cu grosimi ale peretelui de 0,75 - 1,0 mm, Cu 5 forme de îndoire din aluminiu pentru țevi cu Ø 3-4, 5, 6, 8 și 10 mm, Pentru prindere în menghină sau utilizabile ca clește de îndoire, Pentru prindere în menghină sau utilizabile ca clește de îndoire
Numerele articolelor
Cod Articol
8C804858
EAN
4017981278508
UBB
500642736887
UNSPSC
27112501
Nr. articol producător
1589830