text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

GEDO MANUAL BENDING TOOL SET GR. 1

Cod Articol 1D761991
Diametrul tubului (mm) 18
Diametrul tubului (mm) 6
Potrivit pentru cupru Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru tuburi de oțel Da

Specificații

Diametrul tubului (mm) 18
Diametrul tubului (mm) 6
Potrivit pentru cupru Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru tuburi de oțel Da
Potrivit pentru tuburi din oțel inoxidabil Da
Adecvat pentru tuburi de plastic Da
Unghiul maxim de încovoiere (°) 180
Marcă Gedore
Codul mărfurilor
Type Manual Bending Tool Set

Descriere

Pentru țevi de oțel de precizie EN 10305-3 (DIN 2394), țevi hidraulice EN 10305-1 (DIN 2391) cu grosimi ale peretelui de 1,0 - 2,0 mm, țevi compozite de până la 16 mm, precum și țevi din oțel inoxidabil pliabile cu grosimi ale peretelui de 1,0 - 1,5 mm, Cu 8 forme de îndoire pentru țevi cu Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Pentru prindere într-o menghină sau în combinație cu trepiedul nr. 268500 pentru utilizare staționară, Cu tăietor de țevi nr. 2180 3, Livrare în GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L, Dimensiuni: L 442 x P 357 x H 151 mm, Pentru prindere în menghină sau în combinație cu trepiedul nr. 268500 pentru utilizare staționară, Cu 8 forme de îndoire pentru țevi cu Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Cu tăietor de țevi nr. 2180 3, În GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L, Dimensiuni: L 442 x P 357 x H 151 mm

Numerele articolelor

Cod Articol 1D761991
EAN 4017981278676
UBB 500642738867
UNSPSC 27112501
Nr. articol producător 1611526
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.