Genti de scule
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
Depozitare unelte
Cutii de depozitare
Genti de scule
1L758830
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
GEDO GEDORE-SORTIMO L-BOXX 136 58PC
Adăugați în catalog
Cod Articol
1L758830
Ambalaj
Cutie de plastic
Set de mecanic de încălzire + sanitar
Nu
Set de electrician
Da
Număr de burghie de ghidare
0
Număr de chei cu furcă
0
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Ambalaj
Cutie de plastic
Set de mecanic de încălzire + sanitar
Nu
Set de electrician
Da
Număr de burghie de ghidare
0
Număr de chei cu furcă
0
Număr de bormașini pentru lemn
0
Număr de burghie spiralate HSS
0
Număr de mașini de tăiat cabluri
0
Număr de scule coaxiale
0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH
3
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ
0
Număr de ferăstraie pentru găuri
0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică
0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură
0
Număr de chei cu inel
0
Număr de șurubelnițe cu fantă
4
Număr de inserții pentru socluri
3
Număr de chei cu soclu
13
Număr de chei cu capătul deschis
0
Număr de burghie pentru piatră
0
Număr de burghie în trepte
0
Număr de șurubelnițe Torx
8
Numărul total de scule
58
Număr de fișiere
6
Număr de instrumente de măsurare
1
Număr de clești
3
Număr de chei combinate
0
Număr de chei hexagonale
10
Număr de chei reglabile
1
Număr de inserții de biți
0
Număr de instrumente de testare
1
Număr de chei cu clichet
1
Număr de bare Tommy
0
Număr de dălți și pumnițe
1
Număr de ciocane
1
Număr de scule multifuncționale
0
Număr de ferăstraie
0
Marca
Gedore
Type
Tool Assortment
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Un sortiment de scule esențiale, Cu inserție Check-Tool pentru verificarea rapidă a completitudinii, Cu inserție Check-Tool pentru verificarea rapidă a completitudinii sculelor, Fabricat din plastic ABS rezistent la impact și șocuri, Rezistent la stropi, Mâner superior și frontal pentru transportul variabil al L-BOXX®, Cu tablă de scule pentru comandă și mai mult spațiu de depozitare, Sistem Easy Click: Conectare practică prin conectare pentru 2 și mai multe L-BOXX®, pentru o fixare sigură și un transport ușor, Pentru integrarea în vehicule cu echipament pentru vehicule Sortimo®, Încărcare per L-BOXX: până la 25 kg, Capacitate de încărcare a capacului: până la 100 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, Dimensiuni externe: L 442 x P 357 x H 151 mm, Dimensiuni interioare: L 378 x P 311 x H 107 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
1L758830
EAN
4010886932148
UBB
500642761299
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
2658194