text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

GEDO FOUR-WAY WHEELWR 28PU 28 PUV


Conform DIN 3119, ISO 6788, Cu armătură centrală de protecție (DBGM = brevet de utilitate german), Oțel cu vanadiu GEDORE 31CrV3, acoperit cu pulbere gri GEDORE, Dimensiuni: 420 x 420 mm, Hexagon forjat la cald, Gulerul, tipic cheilor GEDORE cu roată în 4 direcții, mărește zona de sudură, Îmbinarea pozitivă rămâne solidă chiar și la sarcini extreme, Dimensiuni: 420 x 420 mm

Cod Articol G2502.001.780
Protecția suprafeței Acoperire cu pulbere
Greutate 1.28
Lungime totală (mm) 420
Lățimea cheii 1 (mm) 26
Lățimea cheii 2 (mm) 28.5
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Acoperire cu pulbere
Greutate 1.28
Lungime totală (mm) 420
Lățimea cheii 1 (mm) 26
Lățimea cheii 2 (mm) 28.5
Lățimea cheii 3 (mm) 30.5
Lățimea cheii 4 (mm) 17.5
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 1300
Codul mărfurilor
Model 28 PUV
Type Wheel Wrench

Descriere

Conform DIN 3119, ISO 6788, Cu armătură centrală de protecție (DBGM = brevet de utilitate german), Oțel cu vanadiu GEDORE 31CrV3, acoperit cu pulbere gri GEDORE, Dimensiuni: 420 x 420 mm, Hexagon forjat la cald, Gulerul, tipic cheilor GEDORE cu roată în 4 direcții, mărește zona de sudură, Îmbinarea pozitivă rămâne solidă chiar și la sarcini extreme, Dimensiuni: 420 x 420 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2502.001.780
EAN 4010886622827
UBB 203120490164
UNSPSC 27111714
Nr. articol producător 6228260
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.