text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ENG.HAMMER 600H 500 GR


DIN 1041. Carefully hardened and tempered. Painted black. Face and pin ground. Edge broken according to specification. Additionally hardened steel handle protective sleeve. Locking plate. Ring key and wood screw ensure a secure connection of the handle and hammer head. Hickory handle

Cod Articol G4901.000.500
Design Alte
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 320
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 320
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate cap (g) 500
Greutate totală (g) 727
Vârf interschimbabil Nu
Cap de material Oțel
Cu extractor de unghii Nu
Cu protecție pentru băț Da
Cu suport pentru unghii Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 615
Codul mărfurilor
Type Cross Pein Hammer

Descriere

DIN 1041. Carefully hardened and tempered. Painted black. Face and pin ground. Edge broken according to specification. Additionally hardened steel handle protective sleeve. Locking plate. Ring key and wood screw ensure a secure connection of the handle and hammer head. Hickory handle

Numerele articolelor

Cod Articol G4901.000.500
EAN 4010883858328
UBB 203110021805
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 8583230
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.