text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

GEDO ENG.HAMMER 600H 1000 GR


Cu mâner conturat din cenușă (E 600 E) sau nuc (E 600 H) DIN 5111, profilat suplimentar cu un manșon de protecție lung din oțel călit, Mâner dublu conturat din nuc DIN 5111 cu manșon de protecție extra lung din oțel călit, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate

Cod Articol G4901.001.000
Design Alte
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 360
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 360
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate cap (g) 1000
Greutate totală (g) 1326
Vârf interschimbabil Nu
Cap de material Oțel
Cu extractor de unghii Nu
Cu protecție pentru băț Da
Cu suport pentru unghii Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 1215
Codul mărfurilor 8205200000
Type Cross Pein Hammer

Descriere

Cu mâner conturat din cenușă (E 600 E) sau nuc (E 600 H) DIN 5111, profilat suplimentar cu un manșon de protecție lung din oțel călit, Mâner dublu conturat din nuc DIN 5111 cu manșon de protecție extra lung din oțel călit, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate

Numerele articolelor

Cod Articol G4901.001.000
EAN 4010883858366
UBB 203110022142
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 8583660
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.