Accesorii chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Accesorii chei dinamometrice
1Z475755
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
GEDO ELECTRONIC TORQUE TESTER 1947699
Adăugați în catalog
Cod Articol
1Z475755
Design
Alte
Tip de accesorii/componente
Alte
Lungime totală (mm)
150
Cuplu maxim (Nm)
55
Accesorii
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Alte
Tip de accesorii/componente
Alte
Lungime totală (mm)
150
Cuplu maxim (Nm)
55
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marca
Gedore
Model
8612-050
Type
Torque Tester
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Tester electronic de cuplu ușor de utilizat, cu traductor de cuplu integrat (DMS), 5 modele în intervalul de la 0,2 la 3150 N-m, Cu antrenare hexagonală fixă femelă de 1/4", 10, 17, 36, 46 mm sau adaptor pentru antrenare pătrată de 1,1/2" (în funcție de model), Cu adaptor pentru antrenare pătrată de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" sau adaptor pentru biți (în funcție de model), Precizie ridicată de măsurare: +/- 1 % toleranță a citirii, +/- 1 cifră, Măsurare Break-Point (primul vârf), Autoreset, Poate fi comutat de la N-m la lbf-ft, Interfață serială RS232, Disponibil opțional: adaptor pentru priză brichetă (12 V), nr. 8612-390, Disponibil opțional: Adaptor auto pentru sursa de alimentare de 12 V (nr. 8612-390), software pentru verificarea plauzibilității (Cod 2834391), Domeniul de livrare: Tester electronic de cuplu, cablu RS232, unitate de alimentare cu priză EURO (UK, US, AUS-adaptor la cerere), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (a se observa placa de identificare), 2 inserții pentru chei tubulare (dimensiune și acționare în funcție de model), Adaptor pentru nr. 8612-3150, Instrucțiuni de utilizare, Ambalaj, Certificat de testare
Numerele articolelor
Cod Articol
1Z475755
EAN
4002805929131
UBB
500642893878
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
1947699