Sortimente pentru dulapuri de scule & seturi de scule
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
Dulapuri de scule
Sortimente pentru dulapuri de scule & seturi de scule
1X265728
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
GEDO COMBINATION SPANNER SET 2308819
Adăugați în catalog
Cod Articol
1X265728
Număr de chei cu inel
0
Număr de chei cu capătul deschis
0
Numărul total de scule
25
Număr de chei cu cap pivotant
0
Număr de chei cu cap dublu
0
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Număr de chei cu inel
0
Număr de chei cu capătul deschis
0
Numărul total de scule
25
Număr de chei cu cap pivotant
0
Număr de chei cu cap dublu
0
Număr de chei combinate
17
Număr de chei hexagonale
8
Număr de chei combinate cu clichet
0
Număr de chei cu cap pivotant
0
Număr de chei cu clichet reversibile
0
Lățimea cheii (mm)
6 - 22
Marca
Gedore
Model
1500 CT2-1 B
Type
Combination Spanner Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
(2/3 module) With combination spanner set, 17-part and pin spanner set, 8-part Contents:1 pc. each of combination spanner with identical widths across flats, ring end offset,. Jaw position 15°, ring end 10° offset, AF 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm (1 B)1 pc. each of hex hexagonal socket wrench, CV steel, AF 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 (PH 42–88)
Numerele articolelor
Cod Articol
1X265728
EAN
4010886895030
UBB
500642421472
UNSPSC
27111714
Nr. articol producător
2308819