text.skipToContent text.skipToNavigation

GED ELECTRONIC TORQUE DREMOTEST E 9-320


Tester electronic de cuplu ușor de utilizat, cu traductor de cuplu integrat (DMS), 5 modele în intervalul de la 0,2 la 3150 N-m, Cu antrenare hexagonală fixă femelă de 1/4", 10, 17, 36, 46 mm sau adaptor pentru antrenare pătrată de 1,1/2" (în funcție de model), Cu adaptor pentru antrenare pătrată de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" sau adaptor pentru biți (în

Cod Articol 0D233274
Design Alte
Lungime totală (mm) 150
Cuplu maxim (Nm) 320
Accesorii Da
Piese Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Lungime totală (mm) 150
Cuplu maxim (Nm) 320
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Gedore
Model 8612-300
Type Torque Tester

Descriere

Tester electronic de cuplu ușor de utilizat, cu traductor de cuplu integrat (DMS), 5 modele în intervalul de la 0,2 la 3150 N-m, Cu antrenare hexagonală fixă femelă de 1/4", 10, 17, 36, 46 mm sau adaptor pentru antrenare pătrată de 1,1/2" (în funcție de model), Cu adaptor pentru antrenare pătrată de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" sau adaptor pentru biți (în funcție de model), Precizie ridicată de măsurare: +/- 1 % toleranță a citirii, +/- 1 cifră, Măsurare Break-Point (primul vârf), Autoreset, Poate fi comutat de la N-m la lbf-ft, Interfață serială RS232, Disponibil opțional: adaptor pentru priză brichetă (12 V), nr. 8612-390, Disponibil opțional: Adaptor auto pentru sursa de alimentare de 12 V (nr. 8612-390), software pentru verificarea plauzibilității (Cod 2834391), Domeniul de livrare: Tester electronic de cuplu, cablu RS232, unitate de alimentare cu priză EURO (UK, US, AUS-adaptor la cerere), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (a se observa placa de identificare), 2 inserții pentru chei tubulare (dimensiune și acționare în funcție de model), Adaptor pentru nr. 8612-3150, Instrucțiuni de utilizare, Ambalaj, Certificat de testare

Numerele articolelor

Cod Articol 0D233274
EAN 4002805928349
UBB 500632601737
UNSPSC 27111739
Nr. articol producător 1856111
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.