Clampe cu șurub
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Clampe & extractoare
Clampe
Clampe cu șurub
0X938501
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
Gear clamp GearKlamp clamping width 300 mm radius 60 mm BESSEY
Adăugați în catalog
Cod Articol
0X938501
Domeniul de calibrare (mm)
300 - 300
Lungimea fălcii (mm)
60
Mâner de material
Plastic
Marca
Bessey
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Domeniul de calibrare (mm)
300 - 300
Lungimea fălcii (mm)
60
Mâner de material
Plastic
Marca
Bessey
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate poziționat în jurul șinei, astfel încât clema poate fi utilizată în spații înguste. Forță de strângere de până la 2.000 N. Ax cu filet trapezoidal ușor de deplasat cu placă de presiune pivotantă. Buton de schimbare cu eliberare rapidă pentru reglarea rapidă a barei glisante. În pachet cu card
Numerele articolelor
Cod Articol
0X938501
EAN
4008158040813
UBB
500682470843
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
GK30