text.skipToContent text.skipToNavigation

Freză Bahco HSS-G Orange 2.00


Artikelnummer 9P084428
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Ambalaj Cutie de carton)
Diametrul arborelui (mm) 2
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 24
Diametru (mm) 2 - 2
Verpakt per 1

Specificaties

Lungime totală (mm) 49
Diametrul burghiului (mm) 2
Ambalaj Cutie de carton)
Diametrul arborelui (mm) 2
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 24
Diametru (mm) 2 - 2
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Numărul total de scule 10
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Număr de burghie pentru oțel 10
Marca Bahco
Codul mărfurilor 82075050000
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9P084428
EAN 7314150372140
UBB 500702384289
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4513-2.00-10P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.