text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Freză Bahco HSS-E Orange 4.50


Cod Articol 9K334915
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 47
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 80
Diametrul burghiului (mm) 4.5
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 47
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Bahco
Codul mărfurilor
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 9K334915
EAN 7314150372867
UBB 500702491852
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 4411-4.50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.