Burghie
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
Găurire
Burghie
6P263545
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
Freză Bahco HSS-E Orange 3.30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6P263545
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm)
3.3
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
36
Diametru (mm)
3.3 - 3.3
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
65
Diametrul burghiului (mm)
3.3
Diametrul arborelui (mm)
3.3
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
36
Diametru (mm)
3.3 - 3.3
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Numărul total de scule
2
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul vârfului (°)
135
Forma tijei
Cilindric
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Număr de burghie pentru oțel
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6P263545
EAN
7314150372812
UBB
500702490862
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
4411-3.30