text.skipToContent text.skipToNavigation

Freză Bahco HSS-E Orange 2.50


Cod Articol 5T583980
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Ambalaj Cutie de carton)
Diametrul arborelui (mm) 2.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 30
Diametru (mm) 2.5 - 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 57
Diametrul burghiului (mm) 2.5
Ambalaj Cutie de carton)
Diametrul arborelui (mm) 2.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 30
Diametru (mm) 2.5 - 2.5
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Numărul total de scule 10
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Număr de burghie pentru oțel 10
Marca Bahco
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 5T583980
EAN 7314150373116
UBB 500702377432
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 4511-2.50-10P
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.