text.skipToContent text.skipToNavigation

Foarfece pentru cabluri Knipex pentru utilizare cu două mâini, cu mânere din plastic 600 mm


Foarfece pentru cabluri Raport de pârghie favorabil datorită pârghiei basculante. Pentru tăierea conductoarelor simple din cupru și aluminiu, precum și a cablurilor cu toroane multiple. Nu sunt potrivite pentru cabluri de oțel și cabluri din sârmă. Lame șlefuite cu precizie, călite. Tăiere curată și netedă, fără strivire și deformare. Apărătoarea de pri

Cod Articol K1162.120.600
Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 27
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 150
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Cap de tăiere înlocuibil Da
Lungime totală (mm) 600
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 27
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 150
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Cap de tăiere înlocuibil Da
Lungime totală (mm) 600
Adecvat pentru conductori solizi Nu
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Marca KNIPEX

Descriere

Foarfece pentru cabluri Raport de pârghie favorabil datorită pârghiei basculante. Pentru tăierea conductoarelor simple din cupru și aluminiu, precum și a cablurilor cu toroane multiple. Nu sunt potrivite pentru cabluri de oțel și cabluri din sârmă. Lame șlefuite cu precizie, călite. Tăiere curată și netedă, fără strivire și deformare. Apărătoarea de prindere previne ciupirea degetelor operatorului. Îmbinare cu șuruburi reglabilă. Cap de tăiere cu șuruburi, înlocuibil. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 150mm²- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 27mm- AWG: 6 / 0

Numerele articolelor

Cod Articol K1162.120.600
EAN 4003773025252
UBB 240187293925
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 95 21 600
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.