text.skipToContent text.skipToNavigation

Foarfece pentru cabluri Knipex cu arc de deschidere, acoperite cu plastic, brunate 165 mm


Foarfece pentru cabluri tăiere curată și netedă, fără strivire și deformare. tăiere ușoară cu acționarea cu o singură mână. articulație cu șurub reglabilă, șurub cu auto-reținere. Taie cabluri multipolare din cupru și aluminiu cu toroane de până la Ø 15 mm (50 mm²). Nu este potrivit pentru sârmă de oțel și conductori de cupru traforat. Lame șlefuite cu

Cod Articol K1162.120.165
Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 15
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Lungime totală (mm) 165
Construcție/operare Mecanic o mână
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 15
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Lungime totală (mm) 165
Construcție/operare Mecanic o mână
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Marca Knipex

Descriere

Foarfece pentru cabluri tăiere curată și netedă, fără strivire și deformare. tăiere ușoară cu acționarea cu o singură mână. articulație cu șurub reglabilă, șurub cu auto-reținere. Taie cabluri multipolare din cupru și aluminiu cu toroane de până la Ø 15 mm (50 mm²). Nu este potrivit pentru sârmă de oțel și conductori de cupru traforat. Lame șlefuite cu precizie, călite. Cu protecție. arc de deschidere intern, protejat și captiv. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 50mm²- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 15mm- AWG: 1 / 0

Numerele articolelor

Cod Articol K1162.120.165
EAN 4003773069805
UBB 500570359793
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 95 21 165
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.