text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Foarfece combinate Knipex acoperite cu plastic 190 mm


Foarfece combinate Pentru tăierea cartonului, materialelor plastice, foliilor de aluminiu, alamă și cupru. Nu sunt potrivite pentru sârmă de oțel sau foi de fier. Lame șlefuite cu precizie, călite. Cu arc de deschidere și dispozitiv de blocare. Apărătoarea de prindere previne ciupirea degetelor operatorului. Îmbinare cu șuruburi reglabilă.

Numer artykułu K1160.500.190
Izolat Da
Lungime (mm) 190
Material Oțel
Cu protecție la impact Da
Capacul mânerului Mânere din plastic
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolat Da
Lungime (mm) 190
Material Oțel
Cu protecție la impact Da
Capacul mânerului Mânere din plastic
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 110
Codul mărfurilor 82033000
Type Combination Pliers

Opis

Foarfece combinate Pentru tăierea cartonului, materialelor plastice, foliilor de aluminiu, alamă și cupru. Nu sunt potrivite pentru sârmă de oțel sau foi de fier. Lame șlefuite cu precizie, călite. Cu arc de deschidere și dispozitiv de blocare. Apărătoarea de prindere previne ciupirea degetelor operatorului. Îmbinare cu șuruburi reglabilă.

Numery artykułów

Numer artykułu K1160.500.190
EAN 4003773019602
UBB 240106093299
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 05 190
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.