text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bessey Ideal shears D216-260 Right 260mm


Pentru tăieri continue, drepte și curbe. D216 - Mânere vopsite. D116 - Mânere vopsite în PVC. Disponibil în versiuni cu tăiere la dreapta sau la stânga

Objednací číslo E0471.216.260
Lungimea lamei (mm) 30
Lungime (mm) 260
Funcționare Universal
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Baleno po 1

Specifikace

Lungimea lamei (mm) 30
Lungime (mm) 260
Funcționare Universal
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 500

Popis

Pentru tăieri continue, drepte și curbe. D216 - Mânere vopsite. D116 - Mânere vopsite în PVC. Disponibil în versiuni cu tăiere la dreapta sau la stânga

Čísla materiálu

Objednací číslo E0471.216.260
EAN 4010220001295
UBB 404106041654
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky D216-260
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.