Echipamente de gradina
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
Echipamente electrice de exterior
Echipamente de gradina
7F829236
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
Flood set C150 WA 12500 l/h 10.5 m 750 W HOMA
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7F829236
Număr de faze
1
Lungime cablu (m)
10
Înălțime statică maximă (mm)
10.5
Forma flanșei
Alte
Conexiune electrică
Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V)
230 - 230
Frecvență
50 Hz
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Număr de faze
1
Lungime cablu (m)
10
Înălțime statică maximă (mm)
10.5
Forma flanșei
Alte
Conexiune electrică
Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V)
230 - 230
Frecvență
50 Hz
Grad de protecție (IP)
Alte
Material rotor/roată de pompă
Alte
Material carcasă motor
Alte
Calitatea materialului Carcasa motorului
Alte
Puterea de intrare a motorului (P1) per motor (kW)
0.75
Debitul volumic (BEP) (m³/h)
12.5
Conexiune standard pe partea de ieșire
Alte
Mod nominal de funcționare
Alte
Cu protecție împotriva funcționării în gol
Nu
Tipul de control al vitezei
Alte
Controlul vitezei motorului
Alte
Cu sistem de tăiere
Nu
Material carcasa pompei
Alte
Circuit de pompare
Alte
Carcasa pompei de calitate a materialului
Alte
Potrivită pentru instalare uscată
Nu
Rotor/roată de pompă de calitate a materialului
Alte
Diametrul nominal al racordului de ieșire
Alte
Latura de ieșire a racordului
Alte
Conexiune cu flanșă de compresie a etajului de compresie partea de ieșire
Alte
Marca
Homa
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7F829236
EAN
4014680059605
UBB
500583095301
UNSPSC
40151513
Nr. articol producător
4000818378