Roți
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
Mutarea și acoperirea
Roți
3Z477938
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
Fixed castor wheel dm 30 mm load cap. 40 kg BS ROLLEN
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3Z477938
Culoare
negru
Material
Plastic
Tipul de fixare
Placă
Lățimea plăcii (mm)
20
Diametrul orificiului de montare (mm)
5.2
Capacitate maximă de susținere (kg)
40
Tip de poziție de menținere a deschiderii
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Material
Plastic
Tipul de fixare
Placă
Lățimea plăcii (mm)
20
Diametrul orificiului de montare (mm)
5.2
Capacitate maximă de susținere (kg)
40
Tip de poziție de menținere a deschiderii
Alte
Înălțimea de montaj (mm)
33
Număr de roți
1
Direcționabilă
Nu
Tipul de bandă de rulare
Tare
Lungimea plăcii (mm)
46
Lățimea rolei (cm)
14
Diametrul rolei (mm)
30
Marca
Bs rollen
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3Z477938
EAN
4021885000561
UBB
500581994513
UNSPSC
31162701
Nr. articol producător
E50.030