text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixed castor wheel dm 16 mm load cap. 30 kg BS ROLLEN


Cod Articol 0Z231101
Culoare negru
Material Plastic
Tipul de fixare Placă
Lățimea plăcii (mm) 23
Diametrul orificiului de montare (mm) 4.4
Capacitate maximă de susținere (kg) 30
Tip de poziție de menținere a deschiderii Alte
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Material Plastic
Tipul de fixare Placă
Lățimea plăcii (mm) 23
Diametrul orificiului de montare (mm) 4.4
Capacitate maximă de susținere (kg) 30
Tip de poziție de menținere a deschiderii Alte
Înălțimea de montaj (mm) 20.5
Număr de roți 1
Direcționabilă Nu
Tipul de bandă de rulare Tare
Lungimea plăcii (mm) 42
Lățimea rolei (cm) 16
Diametrul rolei (mm) 16
Marca Bs rollen

Numerele articolelor

Cod Articol 0Z231101
EAN 4021885000615
UBB 500573924874
UNSPSC 31162701
Nr. articol producător E50.016
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.