Benzi de fixare
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
Benzi
Benzi de fixare
3X370473
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
3M Bandă de spumă dublu acoperită 4905 Clear 12mm x 66m
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3X370473
Culoare
Incolor
Lățime
12
Grosime (mm)
0.5
Cu două fețe
Da
Lungime (mm)
66
Material
Material din spumă
Rezistență la temperatură (°C)
90 - 90
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Incolor
Lățime
12
Grosime (mm)
0.5
Cu două fețe
Da
Lungime (mm)
66
Material
Material din spumă
Rezistență la temperatură (°C)
90 - 90
Transparent
Da
Autoadezivitate/amalgamare
Da
Marca
3M
Codul mărfurilor
3919108090
Type
7000123595
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3X370473
EAN
4001895593949
UBB
500667407182
UNSPSC
31201500
Nr. articol producător
7000072265